レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの 乳鉢
磁製乳鉢(乳棒付)光沢タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235237
品番
MG-165
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
トラスコ品番
115-1652
材質
磁製
高さ(mm)
82
内径(Φmm)
135
深さ(mm)
65
棒長(mm)
乳棒:175