レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの 乳鉢
磁製乳鉢(乳棒付)光沢タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235526
品番
MG-60
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
トラスコ品番
115-1648
材質
磁製
高さ(mm)
32
内径(Φmm)
55
深さ(mm)
30
棒長(mm)
乳棒:52