レオナ
レオナの 研究関連用品・実験用必需品
レオナの 磁性実験用品
レオナの 乳鉢
磁製乳鉢(乳棒付)光沢タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39235553
品番
MG-125
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
商品タイプ
乳棒・乳鉢セット
トラスコ品番
115-1651
材質
磁製
高さ(mm)
64
内径(Φmm)
115
深さ(mm)
55
棒長(mm)
乳棒:132