オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39237197
品番
SBFS2-T15
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
Rc1/2
材質(本体)
SUS304(SCS13A)
使用温度範囲(℃)
-20〜180
寸法H(mm)
33
寸法L1(mm)
56.5
寸法L2(mm)
61
寸法d(Φmm)
9
最高許容圧力(MPa)
4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気)
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材