SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア 蝶ハンドル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39237215 品番 SBFS2-T20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,320 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。

呼び径(A)20 呼び径(B)Rc3/4 材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20〜180 寸法H(mm)36.5 寸法L1(mm)59 寸法L2(mm)61 寸法d(Φmm)12.5 最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気) ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする