SBFS2型ステンレスボールバルブ レデューストボア

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39237249 品番 SBFS2-32
参考基準価格(税別)¥9,220 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用可能。

呼び径(A)32 呼び径(B)Rc1 1/4 材質(本体)SUS304(SCS13A) 使用温度範囲(℃)-20〜180 寸法H(mm)54.5 寸法L1(mm)78 寸法L2(mm)101.5 寸法d(Φmm)20 最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油、可燃性・毒性以外のガス)、1.0(飽和蒸気) ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39237188
2024-04-15
用途:
設備のメンテ

スチームアイロン手前に取付、MonotaROニップルとの接合部から漏れが止まらず、ニップルを交換も効果無い為、別のバルブに交換しました。相性か、取付不手際か????

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする