曜日別特売
SVY2-40 SVY2型ステンレス Y形ストレーナー オンダ製作所 39237434

SVY2-40 SVY2型ステンレス Y形ストレーナー オンダ製作所 39237434
SVY2-40 SVY2型ステンレス Y形ストレーナー オンダ製作所 39237434

SVY2型ステンレス Y形ストレーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)Rc1 1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード39237434品番SVY2-40
参考基準価格(税別)¥30,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

テーパめねじ(Rcねじ)。
機器の手前に設置する事で、スケールや異物から機器を保護。
フィルターは、ステンレス製の多孔板に40メッシュのステンレ鋼線の内貼り。
キャップを外し、フィルターを取り出して清掃可能。
材質はオーステナイト系ステンレスですので、優れた耐食性。
ロストワックス鋳造品は、安定した品質を供給可能。
住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広くご使用可能。

呼び径(A)40呼び径(B)Rc1 1/2材質(本体)SUS304(SCS13A)寸法L(mm)143寸法H(mm)93寸法d(Φmm)40最小内径(Φmm)40最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
注意
流水方向を確認して使用してください。
点検が可能な場所に取付けて下さい。
定期的にキャップを外し、フィルター内の清掃を行って下さい。
キャップの再締め付け時はパッキンに異物等ないことを確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする