※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOK
NOKの シール/バネ部品
NOKの オイルシール
オイルシール VR型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d1(Φmm)
(推奨)1350
注文コード
39238927
品番
VR1350A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
内径d1・適合軸径d1
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内径d1(Φmm)
(推奨)1350
材質
ニトリル(NBR)
型式
VR
接点部
シングルリップ
厚さt(mm)
15
幅B(mm)
20
部品番号
BM1272A0
形状
V型端面シール
作動方式
(軸)回転
寸法d2(Φmm)
(最大)1360
寸法d3(Φmm)
(必要最小しゅう動面)1395
使用可能軸径(mm)
1320〜1370