三門
デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)3分
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
116-3838
116-3838
116-3839
116-3843
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(250個)
注文コード
39246796
品番
SH-3040-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-3838
材質
冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ
質量(kg)
11.5
色
赤
ドリル径(Φmm)
16
ねじの呼び
W3/8
埋設深さ(mm)
(有効)42.5
引抜強度(kN)
(平均)20.8