1805 AZ CLEAN シューズカバー(滑り止め付き) アゼアス 使い捨て 39247774

※着用例

1805 AZ CLEAN シューズカバー(滑り止め付き) アゼアス 39247774 1805 AZ CLEAN シューズカバー(滑り止め付き) アゼアス 39247774

AZ CLEAN シューズカバー(滑り止め付き)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39247774 品番1805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

防水性・耐油性・耐滑性に優れたシューズカバーです。

区分使い捨て タイプブーツ型 滑り止め効果あり 用途衛生用品 材質PP+PEフィルム 底面の全長(cm)約40 入数1袋(50足入) かかとからの長さ(cm)約50
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
コンクリート製品の上を歩く時に安全靴の形がつくので靴のカバーとして使用
製造業

滑り止め付で歩きやすく使用しやすい
2〜3回は使用することができ安価です

対象商品:
39247765
2019-02-07
用途:
クリーンルーム内の靴カバーとして使用
高萩ニッカン株式会社 様 (製造業)

足裏に滑り止めが付いており、値段の割には作りがしっかりしていて満足です。

対象商品:
39247765
2017-03-22
用途:
泥、水たまりの上での作業

泥の上で1日履きましたが破れることもなく水も油も通しませんでした。

不織布にビニールが溶け込んでいるようなコンポジットな質感で、かなりの力で引っ張っても全く破けません。石ころを踏んでも破れません。
最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする