ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの カードリング
カラーリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
39248695
品番
CCR-02P
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
内径(mm)
30
材質
ポリプロピレン
トラスコ品番
115-5161
色
赤、白、青、黄緑、黄
質量(g)
9
線径(mm)
3
繰り返し・詰め替え
対応