曜日別特売
FLM 38 フェルトシール FLMタイプ THK 39251204

FLM 38 フェルトシール FLMタイプ THK 39251204
FLM 38 フェルトシール FLMタイプ THK 39251204

フェルトシール FLMタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法D(Φmm)57
内容量1個注文コード39251204品番FLM 38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
防塵対策を強化する場合や、シール抵抗を低くされたい場合にはフェルトシールFLM形をご利用ください。
寸法B(mm)5寸法D(Φmm)57寸法H(mm)6寸法d(Φmm)38適合LM 38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39251195
2018-12-06
用途: 回転センター製作
製造業

回転センターのベアリング室への切粉侵入防止に使用。本来の用途ではないかもしれません。外径φ52となっていましたが、実測値は52.1mm、カチコミしたくなかったので、0.1mm旋盤で加工して使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 39251116
2015-11-08
用途: バイクのキャブに使用

価格、品質的に大満足です。また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする