曜日別特売
FLM 60 フェルトシール FLMタイプ THK 39251231

FLM 60 フェルトシール FLMタイプ THK 39251231
FLM 60 フェルトシール FLMタイプ THK 39251231

フェルトシール FLMタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
寸法D(Φmm)90
内容量1個注文コード39251231品番FLM 60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
用途
防塵対策を強化する場合や、シール抵抗を低くされたい場合にはフェルトシールFLM形をご利用ください。
寸法B(mm)10寸法D(Φmm)90寸法H(mm)11寸法d(Φmm)60適合LM 60RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39251195
2018-12-06
用途: 回転センター製作
製造業

回転センターのベアリング室への切粉侵入防止に使用。本来の用途ではないかもしれません。外径φ52となっていましたが、実測値は52.1mm、カチコミしたくなかったので、0.1mm旋盤で加工して使いました。

1が参考にしています
対象商品 : 39251116
2015-11-08
用途: バイクのキャブに使用

価格、品質的に大満足です。また、購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする