日東電工
日東電工の マスキングテープ
ビニルマスキングテープ(工業塗装用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39254435
品番
V250-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
50
基材
軟質塩化ビニールフィルム
主な用途
塗装用
色
白
粘着剤
ゴム系
トラスコ品番
114-1268
質量(g)
140
使用温度範囲(℃)
170(30分)
テープ厚さ(mm)
0.13