※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 電磁弁・電動弁
小型電動式ボールバルブ KELMO (ステンレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39264427
品番
EA100-UTE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥72,900
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
トラスコ品番
295-9461
材質
本体:ステンレス(SCS14A)
寸法(mm)
(モーター面間D)79.5
高さ(mm)
141.5
面間寸法(mm)
100
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39264427
EA100-UTE
34938687
EA100-UTE-50A
ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)
KITZ(キッツ)
1個
¥
66,980
税込
¥
73,678
注文コードが変更になりました