MGPL16-250Z-M9BM MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-250Z) SMC 39265126

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-250Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
1
注文コード
39265126
品番
MGPL16-250Z-M9BM
参考基準価格(税別)¥43,450販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
ねじの種類
(-) M5x0.8
リード線(m)
1
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする