TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット本体
ツールケース(プラボックス付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
233
高さ(mm)
348
注文コード
39268855
品番
PT-36EN
参考基準価格(税別)
¥47,130
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・高さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
引出し数
【引出し内プラボックス(個)】1段:小32、2段:中16、3段:中16、4段:大8、5段:大8
トラスコ品番
102-5756
質量(kg)
11.3
高さ(mm)
348
間口(mm)
233
付属品
ABS樹脂プラボックス
材質
プラボックス:ABS樹脂
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
410
最大積載量(kg)
25
材質(引出し)
スチール
色(本体)
グリーン
均等積載量(kg/段)
5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
233×410×348