BSHSBE10SV Bluetooth2.0対応ヘッドセット BUFFALO(バッファロー) 39269264

Bluetooth2.0対応ヘッドセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39269264 品番BSHSBE10SV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,390
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

初めてのBluetoothヘッドセットに最適!!
Bluetoothヘッドセットのエントリーモデル。
「BSHSBE10シリーズ」は、高速で安定した通信を実現するBluetooth(R)2.0+EDRに対応したBluetoothヘッドセットのエントリーモデルです。Bluetooth(R)に対応した携帯電話やパソコンと組み合わせて使うことで、ワイヤレス&ハンズフリー通話が可能。また、多数の携帯電話で動作検証済み。安心してお使いいただけます。

付属品イヤフック(1個)、USBケーブル シルバー 本体質量(g)約11(イヤフック含まず) 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth搭載携帯電話(各プロファイル対応のこと)、Bluetooth対応パソコン(各プロファイル対応のこと) 使用距離範囲(m)(通話)最大10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×56×26(突起部、ケーブル含まず) 連続使用可能時間(待ち受け)最大150時間、(通話)最大6時間 動作温湿度範囲温度:5〜40℃、湿度:20〜80%(結露なきこと) 通信出力最大2.5mW(Class II) 送信周波数(GHz)2.4〜2.4835 無線(インタフェース)Bluetooth Ver 2.0+EDR Class2準拠 周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 プロファイル(適合)HSP(ヘッドセット)、 HFP(ハンズフリー) 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け式
注意
※基本的に携帯電話、コードレスホン、テレビ、ラジオ等とは混信しませんが、これらの機器が2.4GHz帯の無線を使用する場合は、混信が発生する可能性があります。
※各キャリアの対応機種はメーカーサイトよりご確認ください。
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/supply/bluetooth/headset/bshsbe10.html

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする