曜日別特売
MGPL20-150Z-M9NLS MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-150Z) SMC 39272774

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-150Z)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9N
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
注文コード
39272774
品番
MGPL20-150Z-M9NLS
参考基準価格(税別)¥37,570販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする