TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの クリップ/リング
TRUSCOの クリップ
ポリカクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
39275365
品番
PC20-R
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズ
小
材質
本体:ポリカーボネート(PC)、バネ部:スチール
トラスコ品番
115-4592
寸法(mm)
狭口:38
色
赤
質量(g)
840
綴じ枚数
70
繰り返し・詰め替え
対応