NRW-202-AdM8 NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ 七星科学研究所 39275966

NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個シェルサイズ20定格15A 250V注文コード39275966品番NRW-202-AdM8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ
シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用
RoHA指令対応品

用途屋外用形状正芯コネクタ形状アダプタシェルサイズ20コンタクト数2コンタクト形状オス(ピン)種別AdMアダプタ仕様正芯(機器側)使用温度範囲(℃)-25~+85定格15A 250V耐電圧1500V材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)7.0~8.5導体断面積(mm2)2絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39275966
2024-08-06
用途: 既製のコネクタの新替材料
教育・研究機関

既製のコネクタが劣化したのでキャップを含めて総新替えしました。

対象商品 : 39275966
2021-09-14
用途: 発電機と家電の接続

キャンピングカーの外部電源コードの延長用に購入。コスパ良し。

対象商品 : 39275966
2016-03-01
用途: 愚問
株式会社 uotec

価格高い
在庫なさすぎ!ケーブルパッキンの有無で在庫なしって
昔か進歩のないメーカー
パッキンバラ売りにすれば売り上げ10パー上がるのに

対象商品 : 39276036
2015-02-19
用途: キャンピングトレ-ラ-のモニタ-カメラの接続、電源の接続

きちんと差込が出来て、接触不良も認められない。差し込んだ時、カチンと音がして夜間でも接続が容易である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする