NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ ストレートプラグ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39276081 品番 NR-2416-PF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル
ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
RoHA指令対応品

コンタクト形状メス 形状ストレート 適合ケーブル外径(Φmm)12.6〜16.5 適合NR-2016-RM 仕様正芯(機器側) 種類丸型 極数16 使用温度範囲(℃)-25〜+85 定格電圧(V)250 定格電流(A)5 コネクタ形状プラグ 材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき 材質(絶縁体)合成樹脂 導体断面積(mm2)0.5 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)5以下 結合方式ワンタッチ 材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき シェルサイズ24 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)1000 結線方法はんだ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34822207
2023-06-01
用途:
電子機器 組立用
サービス業

長年使用しているが今まで問題発生無し
コネクタの着脱も容易なため 使い勝手も良好
短納期がありがたい

対象商品:
34822322
2017-07-02
用途:
センサー配線
佐藤 溶工 様

コネクターの抜き差しがワンタッチで出来て、入れたときもロックするので良い

対象商品:
34822322
2017-04-18
用途:
製品と接続の為

ワンタッチコネクターなので、差し込み後、回さないくて良いので楽です。

対象商品:
34822243
2017-02-21
用途:
バッテリと機器の間のカプラーとして。
サービス業

電源のカプラーとするために、NR-204-PFとNR-204-PMを購入したところ、
この2つをカプラーとして使えないことが判明。それぞれの相手は、レセプタクルなのですね。

対象商品:
34822207
2016-03-30
用途:
配線接続
株式会社トーヨー 様

商品組み合わせ選定しにくい。3シンがない種類が足りない。説明いれてください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする