NR-207-AdM NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 39276237

NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ 中継アダプタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コンタクト数7
内容量1個注文コード39276237品番NR-207-AdM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

亜鉛合金ダイカスト製の堅牢なシェル
ワンタッチロック機構により、操作が簡単でしかも確実
5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
RoHS指令対応品

形状正芯定格10A 250Vコネクタ形状アダプタシェルサイズ20コンタクト数7コンタクト形状正芯(ピンコンタクト)種別AdMアダプタ仕様正芯(機器側)使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧1000V材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂適合ケーブル外径(Φmm)10.0~12.5導体断面積(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)2000接触抵抗(mΩ)3以下材質(シェル)/処理亜鉛合金/梨地クロムめっき電線接続方式はんだづけRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39276237
2017-05-18
用途: 制御盤
佐藤 溶工

コネクターの接続と取り外しがとても簡単で使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする