大阪魂
六角穴付止ねじ 剣先(ステンレス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1パック(200個)
1パック(200個)
1パック(100個)
1パック(50個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×8
M3×8
M3×8
M3×3
M3×4
M3×5
M3×6
M3×10
M2×3
M2×4
M2×5
M4×4
M4×5
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M5×5
M5×6
M5×8
M5×10
M5×12
M5×15
M6×6
M6×8
M6×10
M6×12
M6×15
M6×20
ピッチP(mm)
0.5
0.4
0.5
0.7
0.8
1
全27種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
39282241
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
SUS304相当(A2)
穴の形状
六角穴
ピッチP(mm)
0.5
先端形状
剣先
寸法s(mm)
(基準寸法)1.5
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M3×8
寸法dp(mm)
(基準寸法)0.75
頭部形状
六角穴付き