PPB-50 プレパラートボックス TRUSCO 39284508 PPB-50 プレパラートボックス TRUSCO 39284508

プレパラートボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番123-1545 注文コード39284508 品番PPB-50
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)32 トラスコ品番123-1545 材質ABS樹脂 幅(mm)200 質量(g)104 奥行(mm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする