※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D6000-5K-15A-1.5T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO 39292707 D6000-5K-15A-1.5T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO 39292707

フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39292707 品番 D6000-5K-15A-1.5T-FF
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥90
販売価格(税別)
82
呼び径(A)15 厚さ(mm)1.5 材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム トラスコ品番116-2710 質量(g)12 呼び径(B)1/2 使用圧力5K ボルト穴中心径(C)(Φmm)60 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)12 外径(mm)80 内径(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする