※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D6000-5K-250A-2T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO 39292969 D6000-5K-250A-2T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・5K) TRUSCO 39292969

フランジパッキン D6000(外パッキン・5K)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39292969 品番 D6000-5K-250A-2T-FF
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)250 厚さ(mm)2 材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム トラスコ品番116-2739 質量(g)210 呼び径(B)10 使用圧力5K ボルト穴中心径(C)(Φmm)345 ボルト穴数12 ボルト穴径(Φmm)23 外径(mm)385 内径(mm)270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする