※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D6000-10K-20A-3T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO 39293416 D6000-10K-20A-3T-FF フランジパッキン D6000(外パッキン・10K) TRUSCO 39293416

フランジパッキン D6000(外パッキン・10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39293416 品番 D6000-10K-20A-3T-FF
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249
呼び径(A)20 厚さ(mm)3 材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム トラスコ品番116-2804 質量(g)38 呼び径(B)3/4 使用圧力10K ボルト穴中心径(C)(Φmm)75 ボルト穴数4 ボルト穴径(Φmm)15 外径(mm)100 内径(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする