ユニオンパッキン (PTFE)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39295182 品番 V7010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51
販売価格(税別)
46

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。

種別ユニオンパッキン 適合6A 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50〜100 内径(Φmm)13 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 外径(Φmm)18 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 呼び径(A)6 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
灯油ポリタンの給油口パッキン

給油口パッキンが痩せたら車両で運搬時に漏れるので、これをパッキンの底に敷いてかさ上げするひとつの実験。まあこれはこれでありです。

対象商品:
39295216
2025-03-21
用途:
ユニオンの接続
電気・ガス・熱供給・水道業

ノンアスなどのパッキンに比べると薄いので、きちんと最後まで締め付けないと漏れます。
が、きちんと締め付けたらあとは、装置がなくなる日までパッキン交換しなくてよさそうで、重宝しています。

2022-05-16
用途:
コンプレッサーのエアー漏れ修理
その他業種

コンプレッサーのエアー漏れ修理に使用。紙パッキンだと通気してしまいだめ。ゴムパッキンだと柔らかく、変形してだめ。
ということで、別の材質を検討してこちらに決めました。
適度な強度でエアー漏れも無く満足です。
他の方も書いていますが、内径、外形の表示があると間違いも減り助かります。

3人が参考にしています
対象商品:
39295216
2021-05-21
用途:
配管作業に必須
株式会社ナイカイ 様

ノンアスベストパッキンは硬すぎて
締めるのが大変ですが、PTFEだと
適度な固さで締め付けが楽です。

対象商品:
39295182
2020-07-29
用途:
水道のパッキン
教育・研究機関

水道設備側で高い耐久性が求められていることから、PTFE(テフロン)のパッキンを探していて見つけました。厚み、外径、内径ともG1/2インチ(13A)用でピッタリでした。
表記が6Aとなっていますが、水道では13Aのサイズです(以前、この15Aサイズを買ったら大きすぎて返品してもらいました)。パッキンの外径、内径の表示があると間違えが減るのではと思います。

7人が参考にしています
対象商品:
39295216
2019-04-27
用途:
ユニオン継ぎ手のパッキン用

紙パッキンだと切り離しの際に泣き別れて剥がす手間がありますが、テフロン製ですのでこの手間が省け、作業効率がUPします。

1人が参考にしています
対象商品:
39295207
2014-11-15
用途:
液体用のユニオンに使用

単価はやや高いが、耐久性が高くメンテナンス時にパッキン面の清掃の手間が省けるので対価効果はとても高い。
多少無理のかかった配管でも漏れ知らず。一度お試しあれ。

1人が参考にしています
対象商品:
39295216
2014-07-06
用途:
機械修理代用部品

思いのツボにハマリ満足。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする