フランジ用全面パッキン (PTFE)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)40 厚さ(mm)1.5 呼び圧力5K 注文コード39295751 品番V7010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
この商品は呼び径・厚さ・呼び圧力など40種類から選べます 他の種類を見る

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。

種別フランジ用全面パッキン 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50〜100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 使用流体液体、ガス 伸び(%)460 呼び径(A)40 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170 呼び圧力5K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39295742
2021-07-03
用途:
機器メンテナンス時
製造業

食材搬送配管のフランジに使用。特に問題なく精度の良い製品です。

対象商品:
39295873
2017-04-29
用途:
蒸気配管のフランジ掃除を簡素にする時

フランジに付かないので掃除をしなくて良いのでたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする