フランジ用中パッキン (PTFE)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)50 呼び圧力5K 注文コード39296564 品番V7010
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は呼び径・使用流体・呼び圧力など20種類から選べます 他の種類を見る

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。

種別フランジ用中パッキン 適合5K×50A 厚さ(mm)1.5 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50〜100 内径(Φmm)61 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 外径(Φmm)93 伸び(%)460 呼び径(A)50 引張強度(MPa)30.2 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)19(34.3MPa時) 復元率(%)51(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2170 呼び圧力5K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39296503
2020-11-07
用途:
ジムニーシャックル回転性能向上

摩擦係数が低く硬度も有るのでリアシャックルの回転性能向上を狙って取り付けてみました。狙い通りで動きが良くなり大満足です。費用対効果抜群です。

対象商品:
39296503
2016-04-10
用途:
配管

圧がかからない用途でしたので、パッキン性能は厳密にはわかりませんが、漏れはございません。
10A用がなかなか見つからなかったので、重宝しております。

対象商品:
39296503
2019-11-27
用途:
フランジのパッキンの新品交換

外径45、内径18、厚み1.5ミリでした
商品情報に、サイズの情報がもう少し欲しい

1人が参考にしています
対象商品:
39296634
2018-10-04
用途:
ベーパーフランジに使用
運輸・通信業

ビニールのパッケージに商品が入っていて良かったですが、中に2mmほどの黒いゴミがパッキンに付着していた点が残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする