フランジ用中パッキン (PTFE)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)50 呼び圧力5K 注文コード39296765 品番V7010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は呼び径・使用流体・呼び圧力など20種類から選べます 他の種類を見る

純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。

種別フランジ用中パッキン 厚さ(mm)3 材質PTFE 使用温度範囲(℃)-50〜100 適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合 伸び(%)445 呼び径(A)50 引張強度(MPa)27.3 耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0 圧縮率(%)12(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)2180 呼び圧力5K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39296853
2020-02-25
用途:
配管更新時
建設業・工事業

一つ一つ袋に梱包されているので、傷が付きにくく安心です。
他店より発送も早くコスパも良いと思います。

対象商品:
39296844
2018-09-09
用途:
軽トラに取り付けた手動クレーンに利用
農・林・水産業

クレーンの摺動部、金属そのままだとグリス切れが心配なので使ってみました。 用途は違いますが、満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする