フランジ用全面パッキン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)32 呼び圧力5K 注文コード39296941 品番V6502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は呼び径・呼び圧力・適合20種類から選べます 他の種類を見る

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。

種別フランジ用全面パッキン 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 使用温度範囲(℃)-50〜214 呼び径(A)32 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性 呼び圧力5K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39296914
2017-02-28
用途:
配管作業
東洋化学設備工業株式会社 様

良くも悪くもなく、普通に使えます。安価な為工事材料費が安く出来るので助かります。

対象商品:
39297036
2016-08-11
用途:
空調制御弁交換時
サービス業

特に問題なく使用できました。また機会があれば利用させていただきたいと思います。

対象商品:
39297027
2016-06-13
用途:
機械のメンテナンスに

青いフランジパッキンを使用しているのだがすぐに蒸気が漏れ始めるのでこれを購入してみた。耐久性はまだわからないが・・・なんとなく良さそうです(笑)

対象商品:
39297011
2016-06-22
用途:
空調制御弁交換時
サービス業

蒸気漏れもなく、問題なく使用できました。

対象商品:
39296932
2016-03-10
用途:
小さな蒸気プラントの改造
アズワークc 様

頻繁に交換するものではないのですが硬さと精度のどちらも満足しています。安心して使用できるように思います

対象商品:
39296941
2015-05-20
用途:
蒸気配管の漏れ修理

蒸気配管の修理に使用。常時在庫をしていないので、交換前に寸法を測って購入。地方に住むと、すぐに買えないものでも届けてもらえるので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする