※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ用全面パッキン (蒸気用)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39297106 品番 V6502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。

種別フランジ用全面パッキン 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 使用温度範囲(℃)-50〜214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 呼び径(A)10 引張強度(MPa)(横方向)12.5 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)12 圧縮率(%)10(34.3MPa時) 復元率(%)64(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1759 特性耐熱性 呼び圧力5K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39297212
2024-02-21
用途:
電磁弁
建設業・工事業

上記の漏れもなくて不安もなく、とても安心して使える。

対象商品:
39297133
2020-12-10
用途:
蒸気配管用
株式会社玉本鍍金工業所 様

流石日本バルカーさん、安心してしようできますなぁ。

対象商品:
39297255
2020-03-25
用途:
蒸気配管用

これまで使っていたフランジパッキンが経年劣化で亀裂を生じ、蒸気漏れで困っていました。パッキン交換で蒸気漏れがピタッと止まり一安心。
あとは、一年でも長く使えることを願っています。

対象商品:
39297255
2018-02-14
用途:
機械のメンテナンス

たまたま在庫切らしていた際、すぐに届いてありがたかったです。安心の日本バルカー、全く問題なしです。

対象商品:
39297237
2018-01-11
用途:
バルブ交換等、配管を外す時に取り替えます。
有限会社 升田罐詰 様

いつも注文させて頂いております。とても使い易いです。

対象商品:
39297273
2016-04-07
用途:
配管
中野鉄工所 様

蒸気漏れなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする