曜日別特売
V6502 フランジ用全面パッキン (蒸気用) 日本バルカー 39297273

フランジ用全面パッキン (蒸気用)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)65
適合10K×65A
内容量1枚注文コード39297273品番V6502
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。

用途
石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別フランジ用全面パッキン適合10K×65A厚さ(mm)3材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-50~214使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)呼び径(A)65引張強度(MPa)(横方向)12.5耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0柔軟性(縦方向)12圧縮率(%)10(34.3MPa時)復元率(%)64(34.3MPa時)密度(kg/m3)1759特性耐熱性呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39297212
2024-02-21
用途: 電磁弁
建設業・工事業

上記の漏れもなくて不安もなく、とても安心して使える。

対象商品 : 39297133
2020-12-10
用途: 蒸気配管用
株式会社玉本鍍金工業所

流石日本バルカーさん、安心してしようできますなぁ。

対象商品 : 39297255
2020-03-25
用途: 蒸気配管用

これまで使っていたフランジパッキンが経年劣化で亀裂を生じ、蒸気漏れで困っていました。パッキン交換で蒸気漏れがピタッと止まり一安心。
あとは、一年でも長く使えることを願っています。

対象商品 : 39297255
2018-02-14
用途: 機械のメンテナンス

たまたま在庫切らしていた際、すぐに届いてありがたかったです。安心の日本バルカー、全く問題なしです。

対象商品 : 39297237
2018-01-11
用途: バルブ交換等、配管を外す時に取り替えます。
有限会社 升田罐詰

いつも注文させて頂いております。とても使い易いです。

対象商品 : 39297273
2016-04-07
用途: 配管
中野鉄工所

蒸気漏れなし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする