フランジ用中パッキン (蒸気用)

(5件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39297307 品番 V6502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。

種別フランジ用中パッキン 適合5K×10A 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 使用温度範囲(℃)-50〜214 呼び径(A)10 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性 呼び圧力5K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39297483
2022-02-06
用途:
蒸気配管のフランジ
株式会社 レボインターナショナル 様 (製造業)

性能に関して全く問題なし。外に耳がついている方が扱いやすい。

対象商品:
39297465
2021-11-12
用途:
部品交換

値段の割に問題無く使えます、
耳付きも扱ってください。

対象商品:
39297325
2018-12-13
用途:
メンテナンス時

とても良い商品です、思い当たる改善点は得に無いです。

対象商品:
39297422
2018-02-05
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

使用数が少ないので1枚から購入できるのは良いが
合フランジ用と明記しないと分かりずらい。
柄付パッキンの方が使いやすいので販売して欲しい。

対象商品:
39297431
2018-03-05
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

パッキン自体は問題ないが柄付のパッキンも取り扱って下さい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする