ユニオンパッキン (蒸気用)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39297711 品番 V6502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥44
販売価格(税別)
40

有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。

種別ユニオンパッキン 適合8A 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 使用温度範囲(℃)-50〜214 使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 呼び径(A)8 引張強度(MPa)(横方向)13.1 耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性(縦方向)11 圧縮率(%)9(34.3MPa時) 復元率(%)67(34.3MPa時) 密度(kg/m3)1761 特性耐熱性 適合JIS規格JIS B 2301

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-20
用途:
蒸気配管のメンテナンス

MonotaROのステンレスユニオンには微妙に大きく、サイズが合いませんでした。どちらかが規格とズレているのでしょうね。

1人が参考にしています
対象商品:
39297763
2024-02-11
用途:
配管用
製造業

蒸気、水の配管修理用に購入。使用はまだですが安価に購入出来るので助かります。品質も問題ないと思います。

対象商品:
39297736
2023-09-28
用途:
蒸気釜の配管修理に使用
スモークハウス 様

蒸気釜の配管の修理に取り寄せて使用しました。ありがとうございました。

対象商品:
39297736
2022-08-25
用途:
配管工事
教育・研究機関

蒸気漏れ修理で在庫が足りなくなりそうなのですぐ届いたので良かった。

対象商品:
39297736
2023-06-08
用途:
設備のメンテナンスに使用

特殊なものではありませんが、普通に問題なく使用できます。

対象商品:
39297754
2020-12-07
用途:
蒸気配管接続

さすがに蒸気用!長期の使用にも耐えてます。リピート購入しています。

対象商品:
39297736
2021-02-05
用途:
配管工事

ここに梱包されなお且つ表記が有るので助かります。
只もう少し表記大きい方が見えやすいです。

対象商品:
39297736
2020-09-12
用途:
配管修理
サービス業

蒸気配管に問題なく使えます。耐久性も問題ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする