ユニオンパッキン (ノンアス)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39297867 品番 V6500 1.5T ユニオンパッキン80A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。

圧力(MPa[kgf/cm2])
使用限界
水系流体:3.0[30]
油系流体:3.0[30]
ガス系流体:1.0[10]
種別ユニオンパッキン 適合80A 厚さ(mm)1.5 材質ノンアスベスト 用途石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 使用温度範囲(℃)-50〜100 呼び径(A)80 密度(g/cm3)1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2])横方向15.3(153) 適合流体空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性(縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%)10.0(34.3MPa時) 復元率(%)55.0(34.3MPa時)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07184712
2025-06-29
用途:
呼び径A呼称じゃない
製造業

8Aを注文したら内径17mm、外径23mmと全然違うサイズのものが届きました。A呼称どころかB呼称の寸法ですらないのですがどういうこと?

5人が参考にしています
対象商品:
07184703
2023-05-12
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

サイズが豊富にあり、一つでも頼めるので大変ありがたいです。商店が休みの時などに良く頼んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
07184746
2024-02-28
用途:
水道
建設業・工事業

サイズがわかりずらい。
普通20Aと書いてあれば20の水道管に使用できるものと思うが全然ちがった。
一体何のサイズなの?

13人が参考にしています
対象商品:
07184712
2017-10-06
用途:
フランジ用ユニオンパッキンとして

特に問題なく使えました。結構強めに締め込んでも切れもなくちゃんと密着し漏れ等の発生もありません。

対象商品:
07184782
2014-08-18
用途:
ニップルのパッキンに使用

大変頑丈で、市販でついてくるものより断然よかったです。

水槽の作製があると、今後も使用しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
07184737
2017-02-03
用途:
お風呂の室外機給湯器取替工事に使用します
サービス業

給水管の配管工事で使用する、足りない場合必要な個数だけ取り寄せ出来るので在庫管理がし易い。効率的です

対象商品:
07184737
2020-01-15
用途:
継手15A1/2Bのパッキン
NO.1美容室 様

15Aでとりよせたが、違った。カタログ見てもサイズがわかりづらい
せめて外径はmmにして欲しい。素人だけに 返品した。

10人が参考にしています
対象商品:
07184755
2011-05-21
用途:
真空ポンプの配管で使用
農・林・水産業

テフロンパッキンがほしかったけれどそんなに変わらないかと思い買いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする