高圧ガス関係マグネット標識

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39299287 品番 THPGM-3030D
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
表示内容反射文字 「危」 取付け方法マグネット 材質表面:文字部・反射材、裏面:マグネット トラスコ品番116-1973 質量(g)216 縦(mm)300 厚さ(mm)0.8 横(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-05
用途:
表示指定物運搬
運輸・通信業

ステッカーやビス留めでは無くマグネットタイプなので必要な時だけ表示出来るので便利です。
ただ張りっぱなしは盗難の恐れが有るので車内保管します。

2025-05-20
用途:
容器を運ぶ際に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

容器を運ぶ時のみ車に貼ることが出来るので、重宝しています!

2024-10-30
用途:
車のサイドに貼る用
製造業

簡単に取り外せて、雨にも強くとても便利に使用させて頂いてます。

対象商品:
39299253
2024-05-17
用途:
ガスの移動作業時
農・林・水産業

注文完了後、迅速に送付くださり助かりました。
マグネット式なので脱着が便利です。

対象商品:
39299253
2024-03-27
用途:
プロパンガスの配送トラック
卸売・小売業

標示義務があるので、購入しました。
トラックの前後必要で2枚購入しました。
全く問題ありません。
良い買い物でした。

対象商品:
39299253
2024-01-24
用途:
出張時車両に貼り付ける。
ガレ-ジ オレンジクラフト 様

マグネットの接着力があり車両に貼り付けての走行が安心してできる。

対象商品:
39299253
2021-10-30
用途:
ガス車積載じ
TAGLoop 様 (農・林・水産業)

高圧ガスの字体も目立ちますが、ステッカー枠にもラインがはいっており、更に目立つデザインで良いと思います。

対象商品:
39299244
2021-06-14
用途:
車の移動時
サービス業

車に貼るのに購入。磁力がもう少し強いと良いかな思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする