※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGP_E - ガイド付薄型シリンダ/エンドロック付(MGPL32-125)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93V
注文コード
39300214
品番
MGPL32-125-HL-A93VL
参考基準価格(税別)
¥63,640
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
125
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93V
ロックの位置
(H) ヘッド側ロック
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
CADデータダウンロード