※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの パッキン類
TRUSCOの フランジ用中パッキン
フランジパッキン D6000(内パッキン・5K)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39300328
品番
D6000-5K-15A-1.5T-RF
参考基準価格(税別)
¥60
販売価格(税込)
¥51
販売価格(税別)
¥
46
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
厚さ(mm)
1.5
適合流体
水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質
無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
トラスコ品番
116-4049
質量(g)
5
呼び径(B)
1/2
使用圧力
5K
外径(mm)
50
内径(mm)
22