※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオンパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 39300459 品番 D6000-32A-1.5T-UN
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
呼び径(A)32 厚さ(mm)1.5 適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油 材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム 種別ユニオンパッキン トラスコ品番116-2965 質量(g)2 呼び径(B)1 1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする