※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの パッキン類
TRUSCOの ユニオンパッキン
ユニオンパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39300468
品番
D6000-40A-1.5T-UN
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
厚さ(mm)
1.5
適合流体
水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質
無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
種別
ユニオンパッキン
トラスコ品番
116-2966
質量(g)
3
呼び径(B)
1 1/2