※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオンパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 39300504 品番 D6000-100A-1.5T-UN
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
呼び径(A)100 厚さ(mm)1.5 適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油 材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム 種別ユニオンパッキン トラスコ品番116-2971 質量(g)9 呼び径(B)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする