※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニオンパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 39300529 品番 D6000-20A-2T-UN
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び径(A)20 厚さ(mm)2 適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油 材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム 種別ユニオンパッキン トラスコ品番116-2973 質量(g)2 呼び径(B)3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする