※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの パッキン類
TRUSCOの ユニオンパッキン
ユニオンパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
39300538
品番
D6000-25A-2T-UN
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
厚さ(mm)
2
適合流体
水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油
材質
無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム
種別
ユニオンパッキン
トラスコ品番
116-2974
質量(g)
2
呼び径(B)
1