TRUSCO
TRUSCOの 耐切創手袋
TRUSCOの その他耐切創手袋
アラミド手袋インナー手袋(裏面 キュプラ(ベンベルグ ))
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
39301098
品番
TAIT-13
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
表面はアラミド長繊維を使用し、裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用しているため、装着感が良く、手の蒸れを防ぎます。
13ゲージで薄いため、インナー手袋に最適です。
サイズ
フリー
全長(cm)
21
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
16
材質
アラミド繊維、裏:キュプラ(ベンベルグ[[R上]])、ポリエステル
色
イエロー
ゲージ数
13
入数(双)
1
用途
耐切創インナー手袋として。
トラスコ品番
116-3096
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
22
規格
EN388 2003、EN388 2016
機能
耐切創、吸汗性
材質(繊維部)
アラミド繊維、裏:キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル
耐切創性
3、3/C