TRUSCO
TRUSCOの 耐切創手袋
TRUSCOの アラミド 耐切創手袋
TRUSCOの すべり止めなし アラミド
耐切創手袋(耐炎繊維混紡)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
39301107
品番
TATR-7S
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用しています。
シリコーン製すべり止め加工を施しています。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
材質
酸化ポリアクリロニトリル繊維、アラミド繊維、すべり止め部:シリコーン樹脂
色
グリーン
ゲージ数
7
入数(双)
1
用途
燃える可能性のある場所で。
トラスコ品番
116-3064
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
80
規格
EN388 2016
機能
耐切創、耐炎
材質(すべり止め)
シリコーン樹脂
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
酸化ポリアクリロニトリル繊維、アラミド繊維
耐切創性
2/C
滑り止め効果
あり