TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの クリップ/リング
TRUSCOの クリップ
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
39301265
品番
MCL75-10
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥
2,198
¥
2,418
税込
サイズ
特大
材質
スチール
トラスコ品番
116-2990
寸法(mm)
(狭口)75
色
シルバー
質量(g)
180
綴じ枚数
120
繰り返し・詰め替え
対応