TRUSCO
TRUSCOの 文房具
TRUSCOの クリップ/リング
TRUSCOの クリップ
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
39301274
品番
MCL65-20
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
目玉クリップ 箱売り
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
サイズ
大
材質
スチール
トラスコ品番
116-2989
寸法(mm)
(狭口)65
色
シルバー
質量(g)
222
綴じ枚数
110
繰り返し・詰め替え
対応